​​​​​​​

Webinar

5 Tipps zur richtigen Arbeitsbeleuchtung:

Vom Arbeitsplatz bis zur Qualitätskontrolle

In diesem aufgezeichneten Webinar geht es um die richtige Beleuchtung des Arbeitsplatzes bis hin zu dem passenden Leuchtmittel für die Qualitätskontrolle. Dafür geben wir Ihnen neben theoretischem Wissen wichtige Tipps, wie Sie die ideale Arbeitsbeleuchtung auswählen können. Jetzt anmelden und sofort ansehen!

Sie erfahren etwas über:

  • Was sind Lumen? 
  • LED -  ein neuer Trend?
  • CRI und Farbtemperatur
  • IP Schutz
  • Verschiedene praktische Anwendungsbereiche

Beleuchtung ist und war schon immer wichtiges Thema in einer Werkstatt. Die letzten Jahre hat sich im Bereich Arbeitsbeleuchtung einiges getan. Die LED Technik wird immer wichtiger und ist eigentlich nicht mehr aus dem Beleuchtungsalltag wegzudenken. Doch wie komme ich eigentlich zur richtigen Arbeitsbeleuchtung und auf was muss ich achten? Was ist zum Beispiel ein CRI Wert, was versteht man unter IP Schutz oder was sind Lumen?  Wichtige Fragen, die wir Ihnen in diesem Webinar beantworten.

Nach der Anmeldung können Sie das Webinar direkt auf der Zielseite abrufen:

Referent: Dennis Amerongen

Seit 2019 führt Dennis Amerongen als technischer Trainer in unserem Unternehmen die Schulungen unseres technischen Vertriebs durch. Zudem bringt er praktische Erfahrungen aus dem Metallhandwerk im Bereich Schraubwerkzeuge, Drehmoment und Schweißen mit. Neben der Schraubtechnik betreut er die Schulungen für die Produktbereiche Elektromaschinen, PSA und Betriebseinrichtung.